Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Velleda 1741 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Velleda 1741 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Blau
BIC Velleda 1741 Marker 12 Stück(e) Rundspitze Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-152334
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     1199174106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Whiteboard Marker mit Rundspitze in kompakter Größe - Kunststoffschaft ohne PVC - Druckstabile Spitze - Geruchsarm - Tinte auf Alkoholbasis - Leicht abwischbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Blau, Weiß
Strichbreite (min)
1.4 mm
Tintentyp
Tinte auf Ketonbasis
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Geruchsarm
Ja
Belüftete Kappe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.