Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Velleda 1741 Marker Rundspitze Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1741, 1,4 mm, rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-152332
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     1199174103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Whiteboard Marker mit Rundspitze in kompakter Größe
    - Kunststoffschaft ohne PVC
    - Druckstabile Spitze
    - Geruchsarm
    - Tinte auf Alkoholbasis
    - Leicht abwischbar
    - In 4 stark deckenden Schreibfarben
    - Strichstärke: 2,0 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäusefarbe
Weiß
Punkttyp
Fettdruck
Strichbreite (min)
1.4 mm
Belüftete Kappe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.