Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M ATG 700 Handgeführt Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M ATG 700 Handgeführt Manuell
3M ATG 700 Handgeführt Manuell
3M ATG 700 Handgeführt Manuell
3M ATG 700 Handgeführt Manuell
3M ATG 700 Handgeführt Manuell
Artikel-Nr.:
     CIDE8-152087
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ATG700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
  • Exaktes Aufbringen des Klebebandes - Gleichbleibende Dicke und Breite der Klebeschicht - Automatisches Abrollen und anschließendes Aufwickeln des Schutzpapiers - Manuelles Entfernen des Schutzpapiers entfällt - Schnelles, einfaches und wirtschaftliches Verarbeiten von ATG-Klebstoff-Filmen - Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisches Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Handgeführt
Typ
Manuell
Produktfarbe
Durchscheinend, Gelb
Mindestrollenbreite
12.7 mm
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
55 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.