Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZyXEL VMG1312-B30A WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL VMG1312-B30A WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
ZyXEL VMG1312-B30A WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
ZyXEL VMG1312-B30A WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
ZyXEL VMG1312-B30A WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-109183
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     VMG1312-B30A-DE01V1F
EAN/GTIN:
     4718937569540
Suchbegriffe:
3G Router
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Superschnelles 802.11n VDSL2 Wireless Gateway mit USB
High-Speed Internetzugang mit VDSL2
Die Serie VMG1312-B kann VDSL2 bis zu Profil 17a bieten mit Datenübertragungsraten bis zu 100 Mbit/s (Downstream) und 45 Mbit/s (Upstream). Die VDSL2 Technologie unterstützt die weite Verbreitung von Triple-Play-Diensten wie Sprachdienste, Video, Daten, HDTV und interaktives Spielen. Netzwerkbetreiber und Telekommunikationsanbieter können damit die bestehende xDSL-Infrastruktur allmählich, flexibel und kosteneffizient aufrüsten.

802.11n Wireless
Die Serie VMG1312-B ist dank 802.11n Technologie die ultimative Lösung in Sachen Geschwindigkeit und Reichweite. Mit Datenraten bis zu 300 Mbit/s ermöglicht sie den Aufbau stabiler und zuverlässiger Wireless-Verbindungen für die High-Speed-Übertragung von Daten und Multimedia-Inhalten. Durch die neueste IEEE 802.11n Technologie und die Abwärtskompatibilität mit jedem für IEEE 802.11b/g zertifizierten Gerät bietet die Serie höhere Reichweiten, und Funklöcher gehören der Vergangenheit an.

Remote Management mit Unterstützung des TR-069 Protokolls
Da das TR-069 Protokoll unterstützt wird, können Service Provider die Geräte ihrer Kunden aus der Ferne verwalten und konfigurieren, ohne dass Benutzer selber Hand anlegen müssen. Damit wird ein echtes "Plug-and-Play"-Erlebnis geboten, bei einfacherer Einrichtung der Geräte sowie geringeren Betriebs- und Wartungskosten für Service Provider.

3G Backup-Unterstützung
Mit der integrierten USB-Schnittstelle für ein 3G-Dongle erhalten Sie mit der VMG1312-B Serie die Flexibilität, entweder eine 3G-WAN-Verbindung oder eine xDSL-Verbindung mit allen Benutzern im Netzwerk gemeinsam zu nutzen, sofern eine dieser Verbindungen zur Verfügung steht. Eine Konfiguration ist dazu nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS
Firewall
Ja
PAP, CHAP, MS-CHAPv1, v2, SPI, DoS Attack Prevention, Parental Control
Weitere Spezifikationen
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Frequenzband
2.4 GHz
xDSL-Verbindung
Ja
Wireless LAN Charakteristiken
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Router Protokoll
RIP-1,RIP-2
Management-Protokolle
Web GUI, CLI, SSH, Web/FTP/TFTP,
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
245 g
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
540 g
DSL Charakteristiken
ADSL2+
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EMC: CE, FCC
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
74
pro Stück
€ 6,78*
ab € 91,55*
€ 91,55*
1 Tag
74
pro Stück
€ 7,43*
ab € 91,55*
€ 91,55*
16 Tage
pro Stück
€ 4,80*
ab € 97,90*
€ 100,74*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 97,91*
€ 100,75*
1 Tag
77
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 100,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.