Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD Yellow T693400 (350 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD Yellow T693400 (350 ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD Yellow T693400 (350 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14870467
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T693400
EAN/GTIN:
     0010343886162
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
350 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T693400
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.579 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.278,07*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.984,09*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.105,06*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.811,15*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.514,73*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
€ 7.202,57*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.734,71*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
€ 5.934,55*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.992,44*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.845,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.