Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD Magenta T693300 (350 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD Magenta T693300 (350 ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD Magenta T693300 (350 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14870466
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T693300
EAN/GTIN:
     0010343886155
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
350 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T693300
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.58 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.015,36*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 1.749,79*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 2.867,72*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.610,10*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.543,08*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.220,98*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.460,16*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.150,59*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.034,43*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.879,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.