Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 55125E Tab-Register Mehrfarbig, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 55125E Tab-Register Mehrfarbig, Rot
Exacompta 55125E Tab-Register Mehrfarbig, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14807856
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55125E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • Eckspann-Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. - beschriftbare, im Deckel ausgestanzte Indexfenster. - Ein Produkt aus regenerativen Ressourcen. FSC®-zertifiziert, das bedeutet, daß der Rohstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern entstammt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig, Rot
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Mediengewicht
225 g/m²
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5112E
ab € 36,97002*
Zubehör
Exacompta
5107E
ab € 33,89*
Zubehör
k.A.
55062E
ab € 5,82*
Zubehör
k.A.
5306E
ab € 37,53*
Zubehör
Exacompta
53929E
ab € 6,48*
Zubehör
Exacompta
5205E
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.