Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton Warranty 5 Product line A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Warranty 5 Product line A
Eaton Warranty 5 Product line A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14802143
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     W5001
EAN/GTIN:
     3553340686252
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
IT Serviceverträge
garantieerweiterungen
Dieser Service gibt Ihnen 5 Jahre lang die beruhigende Gewissheit, dass Ihre Systeme versorgt sind – dank dieser Leistungen:

- Verlängerte Gewährleistung für den Zeitraum von insgesamt 3 Jahren
- Einen schnellen und effizienten Service
- Vorabtausch der USV und / oder der zugehörigen Batterie im Falle einer Störung
- Eine qualifizierte, kundenorientierte Helpline

Dieses Angebot verlängert die Standardgarantie Ihrer USV/ePDU von 12 oder 24 Monaten – je nach USV-Modell – auf 60 Monate.

Während dieser 3 Jahre wird Ihre USV im Schadensfall innerhalb kürzester Zeit ausgetauscht. Das Angebot umfasst sowohl elektronische Teile als auch einen technischen Defekt der Batterien. Logistikkosten für den Rücktransport des defekten Produkts und die Anlieferung des neuen Gerätes werden von Eaton getragen.

Sie können während der gesamten Laufzeit eine professionelle Service-Hotline nutzen, bei der Ihnen Eaton-Serviceprofis jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Weitere Informationen:
Funktionen
Zeitraum
5 Jahr(e)
Kompatibilität
Eaton Protection Station 500/650/800<br />Eaton 3S 550/700<br />Eaton Ellipse ECO 500/650/800/1200<br />Eaton Ellipse MAX 600/850<br />Eaton 5110 500/700<br />Eaton 5115 500/750<br />Eaton 9130 EBM 1000<br />Basic UK<br />Basic Schuko<br />Basic French<br />Basic IEC<br />FlexPDU & HotSwap MBP
Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68542
ab € 2,49*
Zubehör
AGI
68437
ab € 23,07*
Zubehör
Eaton
EBAB00
ab € 438,50*
Zubehör
Eaton
EBAB01
ab € 537,15*
Zubehör
Eaton
EBAB02
ab € 103,00*
Zubehör
Eaton
EBAB03
ab € 182,13*
Zubehör
Eaton
EBAB04
ab € 214,27*
Zubehör
Eaton
EBAB05
ab € 214,39*
Zubehör
Eaton
EBAB11
ab € 437,65*
Zubehör
Eaton
EBAB19
ab € 133,44*
Zubehör
Eaton
EBAB21
ab € 197,34*
Zubehör
Eaton
EBAB22
ab € 213,72*
Zubehör
Eaton
EL1200USBDIN
ab € 145,35*
Zubehör
Eaton
EL1200USBFR
ab € 201,33*
Zubehör
Eaton
EL1200USBIEC
ab € 145,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.