Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DUR039247 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DUR039247 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA
Duracell DUR039247 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14797119
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR039247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • Die praktischen Wiederaufladbaren von DURACELL. - Ideal für Kameras und Geräte des täglichen Gebrauchs. - Bis 1.000 Mal wiederaufladbar. - Lieferumfang:Akkus.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,21*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,00*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,04*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.