Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plastic Lever Arch File 52mm A4 white Ringmappe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plastic Lever Arch File 52mm A4 white Ringmappe Weiß
Leitz Plastic Lever Arch File 52mm A4 white Ringmappe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-147462
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10150001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Rückenbreite
52 mm
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
318 x 285 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.