Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Cardboard binder Ringmappe A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Cardboard binder Ringmappe A3 Schwarz
Leitz Cardboard binder Ringmappe A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-147444
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10730000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A3
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
500 Blätter
Rückenbreite
77 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,47*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
10760000
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
16852035
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16852015
ab € 16,83*
Zubehör
Leitz
16852085
ab € 15,96*
Zubehör
Leitz
16852055
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16852025
ab € 15,49*
Zubehör
Leitz
16870035
ab € 19,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.