| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14735771 Herst.-Nr.: 2934B007 EAN/GTIN: 3610170546610 |
| |
|
| | |
| Teamwork ist einfach besser. Das gilt auch für die original Canon Tinten und Fotopapiere, die perfekt auf alle PIXMA Produkte abgestimmt sind und so für bestmögliche Resultate sorgen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Canon Tintenstrahl-Fotopapiere und die richtige Tinte für Ihren Drucker. Vertrauen Sie auf original Canon Tinten – für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 90 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Kompatibilität | PIXMA MP560 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |