| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14726941 Herst.-Nr.: 4213631 EAN/GTIN: 4018474213631 |
| |
|
| | |
| Erstklassige Toner aus eigener Entwicklung und Produktion
Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit.
Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach den richtigen Toner für Ihren Drucker.
Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität.
Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt.
Sie wollen Farbe?
Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet. Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Kompatibilität | Brother DCP-7060D, 7060N, 7065DN, 7070DW, Fax-2840, 2845, 2940, HL-2215, 2240, 2240D, 2240L, 2250DN, 2270DW, MFC-7360N, 7460DN, 7860DW | | Schwarztoner Seitenleistung | 2600 Seiten | | Ersatz für | TN-2220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner gelb, lasertoner für brother, toner für brother yellow, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |