Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi CC490 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Mondi CC490 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Mondi CC490 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     8567-2100005105
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     CC490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laserdrucken
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,26*
1 Tag
223
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,41*
1 Tag
181
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,29*
€ 9,42*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 9,47*
2 Tage
300
50
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 10,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0111* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 165,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,56*
Ähnlich
Mondi
482231
ab € 3,73*
Ähnlich
Mondi
CC410
ab € 6,30*
Ähnlich
Mondi
180085032
ab € 13,45*
Ähnlich
Soldan
88008622
ab € 14,91*
Ähnlich
Soldan
2100006311
ab € 3,67*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,02*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.