Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy CC390 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Color Copy CC390 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter
Color Copy CC390 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     467-KATA761410
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     CC390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laserdrucken
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,17*
€ 18,73*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,04*
€ 20,42*
1 Tag
361
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 12,70*
€ 21,25*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,16*
€ 21,86*
2 Tage
47
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,58*
€ 23,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02834* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 93,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,09*
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,63*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.