Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Copy CC330 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Color Copy CC330 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Color Copy CC330 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     8567-2100005115
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     CC330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laserdrucken
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
125 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 12,05*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,00*
€ 17,34*
1 Tag
214
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 12,04*
€ 20,18*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 18,48*
€ 25,99*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,07*
€ 26,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
1 Packung enthält 125 Blätter (ab € 0,0772* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 1.205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
88008638
ab € 5,99*
Ähnlich
Mondi
CC428
ab € 5,38*
Ähnlich
Mondi
CCA3160
ab € 9,35*
Ähnlich
Mondi
EA23
ab € 11,81*
Ähnlich
Mondi
EA61
ab € 11,96*
Ähnlich
Mondi
88007902
ab € 4,83*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.