Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elba 100201797 Ringmappe Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100201797 Ringmappe Polypropylen (PP) Transparent
Elba 100201797 Ringmappe Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14594200
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100201797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Funktionen
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Ringdurchmesser
40 mm
Anzahl Ringe
4
Gewicht & Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.