Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100200550 Aktenordner 200 Blätter Blau, Grau, Pink, Violett, Durchscheinend Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100200550 Aktenordner 200 Blätter Blau, Grau, Pink, Violett, Durchscheinend Kunststoff
Elba 100200550 Aktenordner 200 Blätter Blau, Grau, Pink, Violett, Durchscheinend Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14594164
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100200550
EAN/GTIN:
     3045054895261
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
sammelbox a4 sortiert
dokumentenbox a4
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
200 Blätter
Produktfarbe
Blau, Grau, Pink, Violett, Durchscheinend
Material
Kunststoff
Format
A4
Rückenbreite
25 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100200553
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.