Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61010497 Herst.-Nr.: 100022626 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Produktfarbe | Blau | | Maximale Kapazität | 500 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, kunststoffordner blau a4 8 cm, standard ordner, standard-ordner 80mm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,95* | € 4,06* | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,05* | € 4,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,93* | € 4,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,96* | € 4,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,04* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|