| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-14536243 Herst.-Nr.: 4463510010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | CLP3635 | | Schwarztoner Seitenleistung | 16000 Seiten | | Kartuschenrücknahme | Ja | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner black, lasertoner triumph adler, toner triumph adler schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |