Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lampe - ELPLP75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lampe - ELPLP75
Epson Lampe - ELPLP75
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14534529
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L75
EAN/GTIN:
     4055895246220
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
0.42 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
PowerLite 1940W, 1945W, 1950, 1955, 1960,1965
Lampenleistung
245 W
Lampenlebensdauer
2500 h
Lampentyp
UHE
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
4000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.