Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba Rado Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba Rado Ringmappe A4 Blau
Elba Rado Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-144791
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10417BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner ELBA rado brillant, 80 mm
Vollfarbiger und mit Acrylaten veredelter Papiereinband. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Sichttasche am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Rückenbreite: 80 mm.Größe: 285 x 318 mm (B x H) für DIN A4.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Aluminium, Karton
Produktfarbe
Blau
Innenfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
570 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
318 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.