Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 53355E Ringmappe A4 Pink


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 53355E Ringmappe A4 Pink
Exacompta 53355E Ringmappe A4 Pink
Exacompta 53355E Ringmappe A4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14233517
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53355E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Erstklassige Verarbeitung, der Ordner ist in verschiedenen Farben verfügbar, die den unterschiedlichen Organisationsbereichen dienen können. Passgenaue Hebelmechnaik 80mm, geöstes Griffloch, Tippklemmer sowie transparente Einstecktasche für auswechselbare Rückenschilder. Großes Etikettenfenster und vorder-/rückseitig verwendbares Etikett. Deckel und Innenseite aus robustem Polypropylen. Mit Metallkanten zur Vertsärkung und für eine höhere Lebensdauer. Die Prem' Touch Mechanik ist sehr robust und dank des Druckknopfes einfach zu handhaben. Format A4 Maxi, damit Prospekthüllen und Register nicht überstehen. Für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, auch verwendbar für Dokumentenhüllen und Register im Format DIN A4 Maxi. 10 Jahre Garantie, FSC-zertifiziert. 10 Farben sortiert: schwarz, anisgrün, hellgrün, hellblau, blau, flieder, fuchsia, himbeerrosa, rot, orange
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
600 Blätter
Ringdurchmesser
80 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,20*
1 Box enthält 10 Stück (€ 2,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,20*
€ 31,18
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53356E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53342E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53304E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53352E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53354E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53353E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53374E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53347E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53349E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53343E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53359E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53344E
ab € 25,20*
Zubehör
Exacompta
53345E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
53341E
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.