Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 405761 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Foto schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 405761 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Foto schwarz
Ricoh 405761 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Foto schwarz
Ricoh 405761 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Foto schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14058935
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     405761
EAN/GTIN:
     4961311866661
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ricoh Produkte Verbrauchsmaterialien gewährleistet maximale Leistung für alle Ricoh-Produkte. Wir produzieren eine breite Palette von hochwertigen Teilen und Zubehör mit hohen Präzision auf unserer schönen Business Machines Arbeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 24711
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Kompatibilität
Ricoh Aficio SG 3110DN, SG 3110DNw, SG 3100SNw, SG 3110SFNw, SG 7100DN, SG K3100DN
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Lanier, Inkjet-Patrone für Lanier, Tintenstrahlpatrone für Lanier, Druckerpatrone für Lasermaster, Inkjet-Patrone für Lasermaster, Tintenstrahlpatrone für Lasermaster, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh gelpatrone schwarz, gel cartridge, ricoh gel cartridge, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
405762
ab € 21,78*
Ähnlich
Ricoh
405763
ab € 21,87*
Ähnlich
Ricoh
405764
ab € 22,01*
Ähnlich
Ricoh
405765
ab € 20,21*
Ähnlich
Ricoh
405766
ab € 20,35*
Ähnlich
Ricoh
405767
ab € 20,17*
Ähnlich
Ricoh
405768
ab € 20,24*
Ähnlich
Ricoh
405836
ab € 85,09*
Ähnlich
Ampertec
405762
ab € 15,98*
Ähnlich
Ampertec
405761
ab € 14,92*
Ähnlich
Ampertec
405763
ab € 16,07*
Ähnlich
Ampertec
405764
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.