Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp Laser Toner Cartridge Black AR 235, 275, M236, M276 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp Laser Toner Cartridge Black AR 235, 275, M236, M276 Tonerkartusche Original Schwarz
Sharp Laser Toner Cartridge Black AR 235, 275, M236, M276 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-140059
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     AR-270T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
537 g
Abmessungen (BxTxH)
570 x 180 x 230 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sharp
MX-27GTBA
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.