Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6644 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T6644 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Epson T6644 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13831544
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T66444A
EAN/GTIN:
     8715946496566
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
Epson L100/L110/L200/L300/L355/L550
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
107 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T664140
ab € 5,65*
Zubehör
Epson
C13T664240
ab € 4,43*
Zubehör
Epson
C13T664340
ab € 4,42*
Zubehör
Epson
C11CD81404
ab € 491,74*
Zubehör
Epson
C11CF49404
ab € 930,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.