Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6641 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T6641 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Epson T6641 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13831541
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T66414A
EAN/GTIN:
     8715946496535
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Epson L100/L110/L200/L300/L355/L550
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
141 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T664240
ab € 4,43*
Zubehör
Epson
C13T664340
ab € 4,42*
Zubehör
Epson
C13T664440
ab € 4,41*
Zubehör
Epson
C11CD81404
ab € 491,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.