Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta A0DKJ52 Tonerkartusche 3 Stück(e) Original Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Konica Minolta A0DKJ52 Tonerkartusche 3 Stück(e) Original Cyan, Magenta, Gelb
Konica Minolta A0DKJ52 Tonerkartusche 3 Stück(e) Original Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1382606
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0DKJ52
EAN/GTIN:
     0039281047404
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
5% A4
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Konica Minolta
Kompatibilität
Magicolor 4650/4690/4695
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Farbtoner-Seitenleistung
8000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 473,75*
€ 563,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 462,85*
€ 550,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 436,54*
€ 519,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 427,05*
€ 508,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 405,86*
€ 482,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A03100H
ab € 142,20*
Zubehör
Konica Minolta
A03105H
ab € 154,65*
Zubehör
Konica Minolta
A0310AH
ab € 156,26*
Zubehör
Konica Minolta
A0310GH
ab € 156,55*
Zubehör
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 36,91*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK151
ab € 62,79*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK152
ab € 84,80*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK251
ab € 105,65*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK252
ab € 110,50*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK351
ab € 97,43*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK352
ab € 135,67*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK451
ab € 97,52*
Zubehör
Konica Minolta
A0DK452
ab € 146,75*
Zubehör
Konica Minolta
A0310NH
ab € 368,31*
Zubehör
Konica Minolta
A0DKJ51
ab € 301,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.