Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1165 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1200 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 1165 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1200 mAh
PATONA 1165 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1200 mAh
PATONA 1165 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1200 mAh
PATONA 1165 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1200 mAh
PATONA 1165 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1200 mAh
PATONA 1165 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1200 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-132817821
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1165
EAN/GTIN:
     4260317091481
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57.2 mm
Verpackungstiefe
42.9 mm
Verpackungshöhe
24.4 mm
Paketgewicht
35 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.3 mm
Tiefe
32.3 mm
Höhe
4.3 mm
Gewicht
29 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Nikon
Kompatible Produkte
CoolPix 3700, 4200, 5200, 5900, 7900, P500, P510, P520
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
4.4 Wh
Batteriekapazitätstyp
Hoch
Ersatz für
EN-EL5, ENEL5
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Fuji, Akku für Nikon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku Nikon, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für digitalkamera / camcorder, kamerabatterien, akku für kameras, camcorder-akkus, videokamera-akkus, ersatzakkus kamera, lithium-ionen-batterien kamera, kamera-energien, akkueinheiten kamera, akku-pack kamera, kamera-akkusets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,40*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1164
€ 25,22*
Ähnlich
PATONA
1192
€ 32,97*
Ähnlich
PATONA
1199
€ 19,64*
Ähnlich
PATONA
1219
€ 27,95*
Ähnlich
PATONA
1254
€ 31,76*
Ähnlich
PATONA
1257
€ 83,29*
Ähnlich
PATONA
1258
€ 63,00*
Ähnlich
PATONA
1262
€ 38,12*
Ähnlich
PATONA
1266
€ 344,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.