Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Grafikkarte
>
GeForce
>
nVidia Geforce RTX
>
Artikel
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G Grafikkarte - 8GB GDDR7, 128bit, PCI-E 5.0, 2722 MHz Kerntakt, 3 x DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N5060AORUS E-8GD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-130955628
Hersteller:
Gigabyte
Herst.-Nr.:
GV-N5060AORUS E-8GD
EAN/GTIN:
4719331356392
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Erleben Sie flüssiges und detailreiches Gaming mit den NVIDIA Grafikkarten von GIGABYTE. Entwickelt für anspruchsvolle Spielerinnen und Spieler bieten unsere GPUs starke Grafikleistung und moderne Technologien für ein überzeugendes Spielerlebnis. Dank durchdachter Kühlung und zuverlässiger Performance genießen Sie Stabilität und Präzision in jeder Spielsituation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
910 g
Länge (mm)
329 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
128 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
398 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1540 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR7
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
28000 MHz
Datenübertragungsrate
28 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 5060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2722 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3840
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
500 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Thermal Design Power (TDP)
109 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
NVIDIA G-SYNC
Ja
Übertaktete (OC) Ausgabe
Ja
Garantiezeit
4 Jahr(e)
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 3X
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse
0
HDMI-Version
2.1b
Anzahl Mini DisplayPorts
0
DisplayPorts-Version
2.1b
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Grafikkarten
Weitere Suchbegriffe:
nVidia Geforce
,
GeForce RTX
,
nVidia Geforce RTX
,
grafikkarte nvidia quadro
,
geforce rtx
,
Videokarten
,
Videokarte
,
Grafikchip
,
Grafikspeicher
,
Grafikprozessor
,
Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 323,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,36*
€ 369,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.