Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax mini 41 62 x 46 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax mini 41 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax mini 41 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax mini 41 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax mini 41 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax mini 41 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax mini 41 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax mini 41 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax mini 41 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax mini 41 62 x 46 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-130760804
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16844434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Sofortbildkamera
sofortbild kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Bildgröße
62 x 46 mm
Produktfarbe
Schwarz
Belichtung
Belichtungssteuerung
Programm AE
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/250 s
Längste Verschlusszeit
0.5 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
345 g
Höhe
122.5 mm
Tiefe
67.5 mm
Breite
104.5 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Zylindrische Batteriegröße
AA
Automatische Abschaltung
Ja
Sucher
Integrierter Sucher
Ja
Vergrößerung
0.37 x
Weitere Suchbegriffe: sofortbildkameras, direktbildkameras, sofortfotoapparate, sofortbilder, schnappschusskameras, analog-sofortbildgeräte, echtzeitdruckkameras, sofortbildgeräte, fotodruckkameras, polaroidkameras
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.