Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics TSP743II-24 Etikettendrucker Wärmeübertragung 250 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics TSP743II-24 Etikettendrucker Wärmeübertragung 250 mm/sek
Star Micronics TSP743II-24 Etikettendrucker Wärmeübertragung 250 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13072856
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39442410
EAN/GTIN:
     4951319028116
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Zertifizierung
UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, Gost
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1750 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Maximum Druckweite
82.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,86*
€ 417,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,38*
€ 412,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.