Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial ED 5 FM Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial ED 5 FM Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial ED 5 FM Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial ED 5 FM Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial ED 5 FM Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial ED 5 FM Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial ED 5 FM Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Cordial ED 5 FM Audio-Kabel 5 m XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-128974669
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     14902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
Das ED FM ist ein zuverlässiges 3-pol AES/EBU 110 Ohm DMX-Kabel. Die robusten dreipoligen XLR-Stecker mit vernickelten Kontakten, kombiniert einem strapazierfähigen PVC-Mantel, sorgen für lange Haltbarkeit auch in staubigen Umgebungen.

Der Leiterquerschnitt von 2x 0.22 mm² und eine Schirmung aus verdrillten Kupferlitzen und Aluminiumfolie (Wendelschirm + Folienschirm, 100% Abdeckung) sorgen sichere und unverfälschte Signalübertragung mit 110 Ohm Wellenwiderstand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: XLR Kabel, XLR Lautsprecherkabel, xlr kabel, audiokabel, tonkabel, lautsprecherkabel, cinchkabel, klinkenkabel, mikrofonkabel, kopfhörerkabel, steckverbindungskabel, audioverbindungskabel, stereokabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.