|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE8-128943338 Herst.-Nr.: 14873 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das EY WRMM ist ein Y-Adapter von 1x 3.5 mm Winkel-Miniklinke (Stereo) auf 2x XLR male zum Aufsplitten von Stereo-Audio-Signalen in zwei Kanäle. Der aufgespritzte Knickschutz sorgt für lange Haltbarkeit und hohe Steckzyklen.
Der Leiterquerschnitt von 0.14 mm² und eine Wendelschirmung schützen deine Signale vor störenden Außeneinflüssen. Durch den Einzellitzen-Aufbau (18 x 0.10 mm) und die robuste, aber biegsame PVC-Mantelmischung ist es besonders flexibel. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | 3.5mm |  | Anschluss 2 | 2 x XLR (3-pin) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 26 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Klinke Y-Adapter, Klinke Y-Kabel, Adapter XLR, XLR Adapter, XLR Kabel, XLR Lautsprecherkabel, adapter klinke xlr, xlr kabel, audiokabel, tonkabel, lautsprecherkabel, cinchkabel, klinkenkabel, mikrofonkabel, kopfhörerkabel, steckverbindungskabel, audioverbindungskabel, stereokabel |
|  |  |
| |