Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 889001086 Barcodeleser-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 889001086 Barcodeleser-Zubehör Akku
VHBW 889001086 Barcodeleser-Zubehör Akku
VHBW 889001086 Barcodeleser-Zubehör Akku
VHBW 889001086 Barcodeleser-Zubehör Akku
VHBW 889001086 Barcodeleser-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-125309840
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     889001086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler
Ersatzakku
- Neues Leben für dein Datalogic POS-Gerät
Ersetzt Datalogic BT-8, RBP-4000, 128000894 - einfach den Akku tauschen
Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit deinem Barcode-Scanner
Passgenaue Verarbeitung für problemloses Akku Wechseln
CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben
Kein Memory Effekt
Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung
Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen.
Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung.
Praktischer Hinweis:
Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.9 mm
Tiefe
7.2 mm
Höhe
1.9 mm
Gewicht
46 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
8.14 Wh
Anzahl Batteriezellen
1
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Barcodescanner Akku, Barcodescanner Ersatzakku, Scanner Ersatzakku, Scanner-Accu, Scanner-Akku, Scanner-Ersatzaccu, akku für laptop, barcode-scanner zubehör, strichcode lesegeräte zubehör, scanner ersatzteile, lesegeräte zubehör, barcode zubehör, scanner zusatzteile, barcodescanner komponenten, lesegeräte ersatzteile, strichcode zubehör, scanner peripherie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.