|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE8-125309782 Herst.-Nr.: 888201600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für dein Zebra POS-Gerät Ersetzt Zebra 82-166537-01, BTRY-36IAB0E-00 - einfach den Akku tauschen Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit deinem Barcode-Scanner Passgenaue Verarbeitung für problemloses Akku Wechseln CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Zebra | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 62 g | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 2200 mAh |  | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V |  | Batteriekapazität | 8.14 Wh |  | Anzahl Batteriezellen | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Barcodescanner Akku, Barcodescanner Ersatzakku, Scanner Ersatzakku, Scanner-Accu, Scanner-Akku, Scanner-Ersatzaccu, akku für laptop, barcode-scanner zubehör, strichcode lesegeräte zubehör, scanner ersatzteile, lesegeräte zubehör, barcode zubehör, scanner zusatzteile, barcodescanner komponenten, lesegeräte ersatzteile, strichcode zubehör, scanner peripherie |
|  |  |
| |