| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-12319158 Herst.-Nr.: 351 WP4 EAN/GTIN: 4007817328934 |
| |
|
| | |
| - Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan - Schnelltrocknend, geruchsarm - Blockierte Spitze - STAEDTLER Box, aufstellbar - DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) - Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer - Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug - Xylol- und toluolfreie Tinte - Nachfüllbar
Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Xylol, Toluol | Merkmale | Schreibfarben | Schwarz, Blau, Grün, Rot | | Typ der Spitze | Rundspitze | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Gehäusematerial | Polypropylen (PP) | | Strichbreite (max) | 2 mm | | Geruchsarm | Ja | | Nachfüllbar | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Leckdicht | Ja | | Gesperrte Spitze | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker lumocolor rundspitze 6er, flipchart marker, flipchart-marker set |
| | |
| |