Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Wallbox eMH1 400 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL Wallbox eMH1 400 V Schwarz
ABL Wallbox eMH1 400 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120933273
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1W1101
EAN/GTIN:
     4011721175386
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Die unkomplizierte Plug & Drive
Lösung für Ihr Zuhause

Die Wallbox eMH1 überzeugt durch Zuverlässigkeit, Sicherheit sowie Einfachheit in der Handhabung und ist damit die ideale Ladestation für das unkomplizierte Laden zuhause.

In Verbindung mit intelligentem Zubehör wie dem Energiemanagementsystem eMS home oder der Montageplatte mit Wahlschalter zur PV-Anbindung können Sie sich ganz leicht eine smarte und zukunftsfähige Ladelösung für Ihre persönlichen Anforderungen zusammenstellen.

Ladekabel oder Ladesteckdose?
Für den privaten Bereich empfiehlt sich die Wallbox eMH1 mit Ladekabel. Das lästige „Ladekabel aus dem Kofferraum holen" fällt weg. Ladekupplung einfach am Fahrzeug anschließen, und der Ladevorgang kann beginnen.

Die Montageplatte für die Wallbox eMH1 bietet Ihnen als Zubehör die optimale Lösung um das Ladekabel aufzuräumen.

Für gewerbliche Anwendungen bietet die Wallbox eMH1 mit Ladesteckdose größtmögliche Flexibilität. Ob Typ 1 oder Typ 2 Stecker, jedes Fahrzeug kann mit Hilfe eines Adapterkabels geladen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Merkmale
Ladespannung
400 V
Stecker
Typ 2
Ausgangsleistung
11 kW
Ausgangsstrom
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl der Phasen
3
Kabeleingan Ort
Seite
LED-Anzeigen
Ja
Ladekabellänge
6.35 m
Überspannungskategorie
CAT III
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
IEC 61851-21-2, IEC 61851-1 Ed. 3, IEC 60364-7 722 Ed. 1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 410,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,50*
€ 487,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,82*
€ 465,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,81*
€ 448,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
TE002
€ 601,61*
Zubehör
ABL
EMH9999
€ 335,18*
Zubehör
ABL
WHEMH10
€ 54,73*
Zubehör
ABL
1W0001
€ 91,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.