Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix DVC5127 Trip Handkamerarekorder 12MP CMOS Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Easypix DVC5127 Trip Handkamerarekorder 12MP CMOS Schwarz, Silber
Easypix DVC5127 Trip Handkamerarekorder 12MP CMOS Schwarz, Silber
Easypix DVC5127 Trip Handkamerarekorder 12MP CMOS Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     752-235454
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     01394
EAN/GTIN:
     4260041682276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
sd card camcorder
Paris, London, Mailand: Die schönsten Orte der Welt erforschen Sie am besten mit "Trip". Es gibt Situationen, in denen ein Camcorder vor allem praktisch sein muss. Der DVC5127 "Trip" ist der ideale Begleiter für Menschen, die viel unterwegs sind. Er ist klein, leicht und handlich – perfekt für das Handgepäck.

Teure Camcorder bleiben im Urlaub meistens im Safe liegen, "Trip" ist so preisgünstig, dass Sie ihn sorgenfrei immer dabei haben können.

Für die gute Qualität der Filme sorgen der 5MP-Sensor und 4-fach digitaler Zoom. Der Camcorder unterstützt SD-Karten mit einer Größe von bis zu 8GB und bietet so jede Menge Platz für Ihre Urlaubsvideos. Die fertigen Filme lassen sich direkt auf dem 2,7" TFT LCD-Bildschirm angucken oder auf einen Computer oder Fernseher übertragen. Mit "Trip" wird der nächste Urlaubsfilm ganz bestimmt
ein Erfolg.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
190 g
Weitere Spezifikationen
AV-Ausgang
1
Batterie
Batterietechnologie
Alkali
Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Stillstehendes Bild
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Standbild Auflösung(en)
640 x 480,1280 x 960,2048 x 1536,2592 x 1944,4000 x 3000
Fokussierung
Normaler Fokusbereich
1.5 - ∞ m
Bildsensor
Megapixel insgesamt
12 MP
Sensor-Typ
CMOS
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
Auto
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel
AV,USB
Handschlaufe
Ja
Batterien enthalten
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluorisierend, Wolfram
Blende
Kamera Verschlusszeit
1/2 - 1/1024 s
Video
Maximale Video-Auflösung
720 x 480 Pixel
Video-Auflösungen
320 x 240,640 x 480,720 x 480 Pixel
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Negativ Film, Neutral, Sepia
Speichermedien
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MMC,SD,SDHC
Max. Speicherkartengröße
8 GB
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.7 Zoll
Eingebaute Anzeige
Ja
Anzeige
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Linsensystem
Digitaler Zoom
4 x
Maximale Blendenzahl
3,2
Weitere Suchbegriffe: camcorder, easypix camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,30*
€ 41,54*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 37,66*
€ 43,02*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,46*
€ 49,33*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 44,20*
€ 49,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,80*
€ 50,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00115756
ab € 13,56*
Sonstiges
Hama
00004175
ab € 14,23*
Sonstiges
Hama
00103831
ab € 8,15*
Sonstiges
Intenso
3403480
ab € 5,33*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 5,41*
Sonstiges
Magix
694101
ab € 31,38*
Sonstiges
Transcend
TS8GSDHC10
ab € 5,83*
Sonstiges
CE
954464
ab € 13,69*
Sonstiges
Magix
699823
ab € 41,66*
Sonstiges
Renkforce
RF-4190841
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG