Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster FLEX hybrid Projektionstafel 88Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster FLEX hybrid Projektionstafel 88Zoll
Legamaster FLEX hybrid Projektionstafel 88Zoll
Legamaster FLEX hybrid Projektionstafel 88Zoll
Legamaster FLEX hybrid Projektionstafel 88Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11834152
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-190024
EAN/GTIN:
     8713797064873
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Hochwertige, kratzfeste Projektionswand und Whiteboard in einem. Gute Bild- und Kontrastqualität: Weniger "Hotspot" bei der Projektion mit einem durchschnittlichen A/V-Projektor sichtbar. Legamaster professionelle Projektionstafeln sind eine ideale Kombination mit den mobilen interaktiven Lösungen eBeam Edge. Besonders gut geeignet für intensive und langfristige Nutzung. Legamaster bietet eine Garantie von 25 Jahren auf die Oberfläche der Platte, wenn sie mit Legamaster-Zubehör verwendet wird.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Ursprungsland
Niederlande
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2070 mm
Verpackungstiefe
1250 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
32690 g
Projektor
Seitenverhältnis
16:10
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1220 mm
Tiefe
22 mm
Gewicht
29421 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,98*
€ 694,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,37*
€ 664,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,88*
€ 572,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,65*
€ 554,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.