Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-525 Twin Pack Druckerpatrone Original Foto schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon PGI-525 Twin Pack Druckerpatrone Original Foto schwarz
Canon PGI-525 Twin Pack Druckerpatrone Original Foto schwarz
Artikel-Nr.:
     752-829880
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4529B006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
PGI-525PGBK Twin Pack 2x schwarz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Pixma MG8150, MG6150, MG5250, MG5150, MX885, IP4850, IX6550
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,74*
€ 29,37*
1 Tag
398
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 22,93*
€ 29,61*
1 Tag
200
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 22,77*
€ 29,73*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 23,24*
€ 30,00*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,40*
€ 30,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,06*
€ 34,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4529B008
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.