Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Ansmann 1001-0142 Ladegerät für Fahrzeugbatterie 6 - 12 V Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117639253
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0142
EAN/GTIN:
     4013674192878
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
5-Stufen Kfz-Ladegerät mit automatischer Spannungserkennung für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien

Intelligente und sichere Ladesteuerung

Durch zahlreiche Features sorgt unser 5-Stufen Ladegerät BC 6-12V / 1 A für eine sichere und schonende Ladung von Bleibatterien mit einer Kapazität von 4 - 30 Ah. Es garantiert eine optimale Performance und lange Lebensdauer der Batterien.

Das Ladegerät ist staub- und strahlwassergeschützt (IP65) und hat folgende elektrische Sicherheitsfeatures: Verpolschutz, Überladeschutz, Tiefentladeschutz und Kurzschlussschutz

Zudem ist unser intelligenter Lader für den Bereitschafts-/Parallelbetrieb geeignet und kann ununterbrochen am Akku angeschlossen bleiben. Es hält diesen immer voll, auch wenn der Akku gleichzeitig belastet/entladen wird.

Nach Anschluss der Batterie erkennt das Ladegerät automatisch die Spannung der Batterie (6V oder 12V). Die LED-Anzeige blinkt grün während des Ladevorgangs und ist dauerhaft grün wenn die Batterie vollständig geladen ist.

Vollautomatische, intelligente 5-Stufen Ladung

1. Batterieprüfung: Nach Auswahl des Lademodus überprüft das Ladegerät den Status der Batterie.
2. Desulfatierung: Durch das Pulsieren von Strom und Spannung wird das Sulfat von den Bleiplatten der Batterie gelöst, um so die maximale Batteriekapazität wiederherstellen zu können.
3. Hauptladung: Konstantstromladung mit dem maximalen Ladestrom.
4. Spannungscheck: Ladestandprüfung der Batterie.
5. Erhaltungsladung: Bei Bedarf findet eine Impulserhaltungsladung statt, welche einer Entladung der Batterie vorbeugt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ladespannung
6 - 12 V
Stecker
Typ C (Euro-Stecker)
Ausgangsstrom
1 A
AC Eingangsspannung
230 V
LED-Anzeigen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Kurzschluß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Batteriekapazität (min.)
4 Ah
Batteriekapazität (max.)
30 Ah
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.