Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Gelb
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117150
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/24
EAN/GTIN:
     4006381333627
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
KLASSIKER. REKORDHALTER. MARKTFÜHRER.
Die Zielgruppe»Alle, die Texte professionell lesen und sich aufs wesentliche konzentrieren müssen.

Der Stift
-Seit 1971 auf dem Markt und nach wie vor unangefochtener Marktführer.
-Die klassische Form wurde an aktuelle Design-Trends angepasst.
-Der einzige Leuchtmarkierer in 9 attraktiven Leuchtfarben.
-2 Strichstärken, nachfüllbare Tinte auf Wasserbasis, für Paper-Copy-Fax.
-Hohe Offenlagerfähigkeit.

Die Vorteile
-Marken-Qualität von den Erfindern des Leuchtmarkierens.
-Die markante Form verhindert das Wegrollen und macht den Stift überall einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Gelb
Gehäuseform
Rechteck
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Fluoreszierend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.