| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-11264657 Herst.-Nr.: 57956-00000-00 EAN/GTIN: 4042448142573 |
| |
|
| | |
| Mit dem Handabroller Easy Cut® ecoLogo® unterstreicht die Traditionsmarke tesa® ihre Ambitionen hinsichtlich besonders umweltfreundlicher Produkte. Der praktische und funktionale Handabroller wird zu 100% aus recycelten Kunststoffen hergestellt, um die Umwelt zu schonen.
Darüber hinaus besteht auch die Verpackung aus recyceltem Karton. Neben den positiven Umweltaspekten überzeugt der Handabroller mit einem ergonomischen Design, das die Anwendung erleichtert. Das Schneiden des Klebefilms ist dank des scharfen Abtrennmessers ein Kinderspiel, was die Handhabung zusätzlich vereinfacht.
- Aus 100% recyceltem Kunststoff, Verpackung aus 80% recyceltem Karton - Scharfes Wellenmesser für einen sauberen Schnitt - Ergonomische Form für einfache Bedienung - Besonders einfach nachzufüllen - Für alle Rollenbreiten bis 19 mm Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Bandlänge | 33 m | | Speicherbandbreite (metrisch) | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |