Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51962E Ringmappe A4 Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 51962E Ringmappe A4 Blau, Transparent
Exacompta 51962E Ringmappe A4 Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11209574
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51962E
EAN/GTIN:
     3130630519621
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Kreacover - schnelle und hochwertige Lösungen für leicht modulierbare, personalisierte Präsentationen. 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, personalisierbar. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Registern bzw. Trennblättern. Mit Kreaman können Sie oder Ihre Kunden dieses Ringbuch ganz persönlich gestalten. Weitere Informationen und Vorlagen finden Sie auf www.exacompta.com
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Transparent
Maximale Kapazität
100 Blätter
Ringdurchmesser
15 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 25,95*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.