Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARMAN Technology EZ-35 Kompakt-Filmkamera 135 mm Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARMAN Technology EZ-35 Kompakt-Filmkamera 135 mm Schwarz, Grün
HARMAN Technology EZ-35 Kompakt-Filmkamera 135 mm Schwarz, Grün
HARMAN Technology EZ-35 Kompakt-Filmkamera 135 mm Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-111107628
Hersteller:
     Harman Technology
Herst.-Nr.:
     HAR1181520
EAN/GTIN:
     0019498181528
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
126 g
Verschluss
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/100 s
Belichtung
Belichtungstyp
Auto
Objektiv
Brennweitenbereich
11 mm
Objektivdurchmesser
31 mm
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Fokussierung
Autofokus
Ja
Naheinstellgrenze
1 m
Kamera
Kamera-Typ
Kompakt-Filmkamera
Basisfilmtyp
135 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.