Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic H-PS45175E MILC Telezoom-Objektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic H-PS45175E MILC Telezoom-Objektiv Schwarz
Panasonic H-PS45175E MILC Telezoom-Objektiv Schwarz
Panasonic H-PS45175E MILC Telezoom-Objektiv Schwarz
Panasonic H-PS45175E MILC Telezoom-Objektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11109752
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-PS45175E-K
EAN/GTIN:
     5025232638000
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Lumix G
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.4 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Objektivtyp
Telezoom-Objektiv
Naheinstellgrenze
0.9 m
Maximale Blendenzahl
22
Blendenbereich (F-F)
4 - 5,6
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
27 - 7.1 °
Brennweitenbereich
45 - 175 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
90 - 350 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
61.6 mm
Filtergröße
46 mm
Länge (mm)
90 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,77*
€ 443,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,75*
€ 442,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,53*
€ 430,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,83*
€ 419,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.