| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-11030890 Herst.-Nr.: 6045 EAN/GTIN: 4001072060455 |
| |
|
| | |
| Mit zweifach ausziehbaren Teleskopbeinen und ausziehbarer Mittelsäule. Schwenk-/Neigekopf mit schwenkbarer Kamera-Montageplatte für Quer- und Hochformataufnahmen. Eingebaute Wasserwaage zur exakten Ausrichtung. Saugnapf an der Mittelsäule gibt bei geringster Stativhöhe auf ebenen und glatten Oberflächen zusätzlichen Halt. Belastbarkeit: max. 2 kg Höhe: 18 bis 30 cm Länge zusammengelegt: 21 cm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 300 mm | | Höhe (min) | 180 mm | | Länge, zugeklappt | 210 mm | Merkmale | Zweck | Digitale Film/Kameras | | Höchstgewichtskapazität | 2 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |