Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3165140004992 Herst.-Nr.: 1 609 200 389 EAN/GTIN: 3165140004992 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für das Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Der Harzüberzug bietet durch seine Klebewirkung auch bei Belastung über längeren Zeitraum einen sehr festen Sitz.
- Passend zu Tackern von AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft.
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 6 x 1.08 x 19 mm | Merkmale | Kapazität | 1000 Heftklammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, schmalrückenklammer typ 55 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,67* | € 7,93* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,88* | € 8,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,89* | € 8,25* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,87* | € 8,36* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,21* | € 8,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00567* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|