Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-1609200374 Herst.-Nr.: 1 609 200 374 EAN/GTIN: 3165140004848 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für das Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen in Verbindung mit Fugen- oder Profilholzkrallen. Der Harzüberzug bietet durch seine Klebewirkung auch bei Belastung über längeren Zeitraum einen sehr festen Sitz.
- Passend zu Tackern von AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft.
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 6 x 1.08 x 23 mm | Merkmale | Kapazität | 1000 Heftklammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, schmalrückenklammer typ 55 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1000 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,00604* | € 0,00837* | | | | | | | 4 Tage | | | 9000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,00572* | € 0,00851* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,32* | € 7,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,76* | € 7,96* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,86* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|